RODILLERAS C/ALMOHADILLAS 220X50X170
Rodilleras cuero sintético 4750-KP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:4750-KP-1
Rubix:798864991000
EAN:7314153014771

Documentos
Detalles de producto : RODILLERAS C/ALMOHADILLAS 220X50X170
Rodilleras. Cierre de gancho y bucle, forro suave. Fabricadas en cuero sintético resistente con goma.
Cualidades
•Inside cushioned with technical foam of special density for adequate protection
•Two elastic straps at the back for better adjustment to the shape of the knee
•Two elastic straps at the back for better adjustment to the shape of the knee
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Longitud | 185 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,87 € Sin IVA
/ unidad
48,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
