Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208 M/C3S0VQ335, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6208 M/C3S0VQ335
Rubix:798788756000
EAN:7316571680095


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208 M/C3S0VQ335
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 417 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,20 € Sin IVA
/ unidad
357,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días