Rodamientos de bolas de ranura profunda 6309-ZZ-C3
Diámetro interior | 45 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 100 mm |
Anchura | 25 mm |
Diámetro interior | 45 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 100 mm |
Anchura | 25 mm |
Junta | Dos escudos metálicos |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 6300 |
Material | Acero |
Carga estática básica, radial - C0r | 29300 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 48800 N |
En stock; entrega ≈24/48h