Rodamientos rígidos de bolas
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 52 mm |
Anchura | 15 mm |
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 52 mm |
Anchura | 15 mm |
Junta | Dos escudos metálicos |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 63-2Z |
Material | Steel |
Jaula | Chapa metálica |
Velocidad de referencia | 30000 rpm |
Velocidad límite | 15000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 16800 N |
Entrega estimada (15) días