Rodamientos rígidos de bolas
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 8 mm |
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 8 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 60 |
Material | Bearing steel |
Jaula | Chapa metálica |
Velocidad límite | 17000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 2360 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
En stock; entrega ≈24/48h