BS2B 321642 EB

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:BS2B 321642 EB
Rubix:799098469000
fabricante:477908
EAN:7316575287566
SKF AUTOMOBILE BEARING BS2B 321642 EB
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BS2B 321642 EB


Este rodamiento de la marca SKF destaca por sus tolerancias reducidas y una ranura mecanizada en el anillo exterior. Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje, al tiempo que soporta cargas elevadas en ambas direcciones. Ideal para aplicaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas y a altas velocidades de rotación.

Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos hileras de rodillos esféricos para soportar de forma óptima ejes sometidos a flexiones importantes. Sus dos jaulas con ventanas estampadas de acero reducen la inercia gracias a su ligereza, al tiempo que garantizan una excelente resistencia mecánica para altas velocidades de rotación. El diseño de tipo E, con anillo interior sin reborde y anillo de guía flotante, permite una mayor estabilidad incluso en condiciones dinámicas. El agujero cilíndrico facilita un montaje directo y fiable en el eje, optimizando la transmisión de esfuerzos. La ausencia de juntas de estanqueidad reduce la resistencia al rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento energético. Esta serie específica presenta tolerancias de fabricación reducidas para una mayor precisión de funcionamiento.

Mantenimiento:
Se recomienda un mantenimiento regular para garantizar la longevidad del producto. Este modelo abierto requiere una relubricación periódica, facilitada por una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior. La elección del lubricante es crucial, especialmente en caso de temperaturas de funcionamiento elevadas. Los elementos están termoestabilizados para funcionar hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado. El diseño abierto permite además una inspección visual rápida y un control sencillo del estado del rodamiento: ruido, estado de la superficie de las pistas de rodadura, jaula, etc.

Estanqueidad:
Este rodamiento no incorpora juntas de estanqueidad integradas. Su diseño abierto lo hace más sensible al polvo, a las partículas sólidas y a la humedad. Esta configuración resulta especialmente adecuada en sistemas en los que se prevé un mantenimiento frecuente. La ausencia de juntas de estanqueidad evita la fricción adicional causada por el roce de las juntas contra los anillos. Por lo tanto, ofrece un mayor rendimiento energético.

Información sobre la marca:
SKF es una referencia mundial en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de rotación. Desde hace más de 100 años, la marca desarrolla tecnologías innovadoras al servicio de la fiabilidad industrial. Presente en más de 130 países, SKF apuesta por el rendimiento sostenible, la reducción de los costes de mantenimiento y la mejora continua de los procesos de los clientes. Sus productos se utilizan en sectores clave como la energía, la automoción o la fabricación.

Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación, ideal para montajes complejos o sometidos a flexiones del eje.
- Serie específica con tolerancias reducidas.
- Alta resistencia a cargas combinadas, radiales y axiales.
- Baja resistencia al rodamiento para una mayor eficiencia energética.
- Capacidad de funcionamiento a altas temperaturas (hasta 200 °C según el lubricante).
- Adecuado para altas velocidades de rotación gracias a una jaula optimizada.

Aplicaciones:
Este producto está especialmente recomendado para instalaciones industriales que requieran un soporte robusto y versátil. Es ideal para transmisiones mecánicas, equipos de manipulación de materiales, maquinaria de la industria papelera, instalaciones de la industria textil, así como para entornos metalúrgicos. Destaca en contextos en los que la estabilidad, las cargas elevadas y las variaciones de velocidad son criterios determinantes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x68x68 mm
Peso neto367,5 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor20 mm
Peso0.36 kg
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días