30305


Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Referencias
nsk:30305J
rubix:030305000002
fabricante:HR30305J 5
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30305


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientoCN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,03 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h