Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 90 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 160 mm |
Anchura | 40 mm |
Diámetro interior | 90 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 160 mm |
Anchura | 40 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 222E |
Material | Bearing steel |
Jaula | Mecanizado metálico |
Velocidad de referencia | 3800 rpm |
Velocidad límite | 5300 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 375 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 331 N |
Junta | Abierto |
Entrega estimada (15) días