Referencias
SKF:SRV.20217 MB
Rubix:020217010010
fabricante:34630
EAN:7316577265043


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 20217 MB
Muchas aplicaciones requieren rodamientos esféricos aptos para movimientos oscilantes y que puedan soportar desalineaciones. Los rodamientos tan solo cumplen estos requisitos parcialmente, ya que suelen estar diseñados para una rotación continua y solamente soportan desalineaciones limitadas. Por ello, SKF fabrica rótulas esféricas, cabezas de articulación y casquillos para ofrecer una solución económica a estos desafíos.
Las rótulas esféricas, las cabezas de articulación y los casquillos SKF se fabrican en diversos diseños y con distintas combinaciones de superficies de contacto deslizantes. Cada uno de los diseños y combinaciones tiene unas propiedades características especialmente adecuadas para determinadas aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2110 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | srv.202 |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
855,33 € Sin IVA
/ unidad
1034,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días