Rodamiento para husillos de precisión SKF S7006 CEGA/P4A, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de precisión y universales

Ver información técnica

Referencias

SKF:S7006 CEGA/P4A
Rubix:798789077000
fabricante:442059
EAN:7316575984397
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7006 CEGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto114 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Series7006
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r5200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9360 N
406,67 Sin IVA
/ unidad
492,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas