Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos NKXR..-Z
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 37 mm |
Anchura | 30 mm |
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 37 mm |
Anchura | 30 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NKXR..-Z-XL |
Velocidad de referencia | 3400 rpm |
Velocidad límite | 8500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 21300 N |
Carga estática básica, axial - C0a | 76000 N |
Carga dinámica básica, axial - Ca | 33500 N |
Junta | Un escudo metálico |
En stock; entrega ≈24/48h