NKXR 35 Z


Rodamientos de agujas/axiales de rodillos cilíndricos combinados

Referencias
skf:NKXR 35 Z
rubix:798116786000
fabricante:14448
ean:7316577300164
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior53.2 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKXR 35 Z


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de rodillos cilíndricos. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio. La pieza axial está cubierta con una tapa que forma un sello de intersticio para retener la grasa en los rodamientos.

Cualidades

- Accommodate radial and axial loads in one direction
- High load carrying capacity
- Low cross section
- Non-separable design

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior53.2 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieNKXR
MaterialBearing steel
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,71 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h