6205-C-2Z>V


Rodamiento rígido a bolas

Referencias
fag:6205-C-2Z>V
rubix:006205060008
fabricante:0949834700000
ean:4054372546723
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205-C-2Z>V


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-C-2Z, fila única, Generación C, escudos, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
JuntaDos escudos metálicos
Holgura del rodamientoCN
Serie62..-C-2Z
MaterialSteel
Velocidad de referencia16000 rpm
Velocidad límite18400 rpm
Característica especialX-Life Product
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,64 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h