Rodamiento rígido a bolas
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 32 mm |
Anchura | 10 mm |
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 32 mm |
Anchura | 10 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 62..-C-2HRS |
Velocidad límite | 22500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 3100 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 8000 N |
En stock; entrega ≈24/48h