Rodamiento rígido a bolas
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 23 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 23 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Serie | 63..-C-2HRS |
Material | Steel |
Jaula | Sheet Steel |
Velocidad límite | 7400 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 47000 N |
En stock; entrega ≈24/48h