Rodamiento rígido a bolas
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 80 mm |
Anchura | 18 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 80 mm |
Anchura | 18 mm |
Junta | Dos escudos metálicos |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 62..-C-2Z |
Material | Acero |
Velocidad de referencia | 10500 rpm |
Velocidad límite | 11600 rpm |
Característica especial | Producto X-life |
Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
En stock; entrega ≈24/48h