Rodamiento rígido a bolas
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 62 mm |
Anchura | 16 mm |
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 62 mm |
Anchura | 16 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 62..-2RSR |
Material | Acero |
Velocidad límite | 6700 rpm |
Característica especial | Producto X-life |
Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
En stock; entrega ≈24/48h