Rodamiento de bolas ranurado NSK 6836, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 180 mm
Rodamiento de rodillos
Ver información técnicaReferencias
NSK:6836
Rubix:798416659000
fabricante:6836 N
EAN:00029176094361





Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6836
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones
.
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6836.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,97 € Sin IVA
/ unidad
584,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días