Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3218MC3, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 52.4 mm
Rodamiento de rodillos
Ver información técnicaReferencias
NSK:3218MC3
Rubix:798416693000
fabricante:3218MC3 N
EAN:00029176530623





Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
Detalles de producto : 3218MC3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigencias de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar importantes cargas axiales en una dirección, así como cargas radiales
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 3218.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,28 € Sin IVA
/ unidad
795,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días