Rodamiento de rodillos esféricos NSK
Diámetro interior | 60 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 110 mm |
Anchura | 28 mm |
Diámetro interior | 60 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 110 mm |
Anchura | 28 mm |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 22212.. |
Material | Bearing Steel |
Jaula | Steel |
Velocidad de referencia | 5300 rpm |
Velocidad límite | 6000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 174000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 178000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h