Referencias
NSK:21319CAME4C3
Rubix:798153619000
fabricante:21319CAME4C3 N






Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 21319CAME4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.
Aplicaciones
Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 435000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 430000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,37 € Sin IVA
/ unidad
606,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días