LM 78310 C @

Rodamiento de rodillos cónicos LM78310C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:LM78310C
Rubix:507831002001
EAN:0053893402963
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior34.989 mm
Diámetro exterior61.973 mm
Anchura15.001 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LM 78310 C @


Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM78310C. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior34.989 mm
Diámetro exterior61.973 mm
Anchura15.001 mm
Serielm78300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Carga dinámica básica, axial - Ca8380 N
28,37 € Sin IVA
/ unidad
34,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días