22252 CC/W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:22252 CC/W33
Rubix:798999911000
fabricante:160487
EAN:7316571787541
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22252 CC/W33


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x480x480 mm
Peso neto103700 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura130 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1200 rpm
Velocidad límite1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3550000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2300000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8306,70 Sin IVA
/ unidad
10.051,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días