Referencias
NSK:NJ2318EMC3
Rubix:798641417000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : NJ2318EMC3
Anillo exterior con hombro en ambos lados y anillo interior con un hombro. Se ofrecen varias jaulas: jaula de acero estampado (W) o jaula de poliamida moldeada (T). Mayor capacidad de carga (E). Uso hasta 120 °C.
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Grandes motores eléctricos, turbocompresores, ventiladores y cajas de engranajes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,60 € Sin IVA
/ unidad
1060,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días