Rodamiento de bolas de ranura profunda
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 8 mm |
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 8 mm |
Junta | Dos escudos metálicos |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 60..-C-2Z |
Velocidad de referencia | 26000 rpm |
Velocidad límite | 36000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 2370 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 5900 N |
En stock; entrega ≈24/48h