MJ4.1/2J

Rodamiento de bolas de ranura profunda RHP en pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:MJ4.1/2J
Rubix:163072000003
fabricante:MJ4.1/2J R
EAN:00747023009831
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior (pulgadas)4-1/2 ''
Diámetro exterior (pulgadas)9-3/8 ''
Anchura (pulgadas)2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MJ4.1/2J


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel or solid brass
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto10700 g
Diámetro interior (pulgadas)4-1/2 ''
Diámetro exterior (pulgadas)9-3/8 ''
Anchura (pulgadas)2 ''
Jaulaacero
1040,73 Sin IVA
/ unidad
1259,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días