Referencias
RHP:KLNJ1/4Y
Rubix:106004000003
EAN:00747023003075




Resumen técnico
| Diámetro interior (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | 3/4 '' |
| Anchura (pulgadas) | 7⁄32 '' |
Detalles de producto : KLNJ1/4Y
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales en pulgadas, sellado de goma de contacto a ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | 3/4 '' |
| Anchura (pulgadas) | 7⁄32 '' |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | klnj1/4.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días