KLNJ5/8Y

Rodamiento de bolas de ranura profunda RHP en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

RHP:KLNJ5/8Y
Rubix:106010000003
EAN:0747023003303
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior (pulgadas)5/8 ''
Diámetro exterior (pulgadas)1-3/8 ''
Anchura (pulgadas)9⁄32 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KLNJ5/8Y


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales en pulgadas, sellado de goma de contacto a ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior (pulgadas)5/8 ''
Diámetro exterior (pulgadas)1-3/8 ''
Anchura (pulgadas)9⁄32 ''
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serieklnj5/8..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
12,79 € Sin IVA
/ unidad
15,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días