Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3308NRJC3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:3308NRJC3
Rubix:003308079002
fabricante:3308NRJC3 N
EAN:00029176072581
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3308NRJC3


El diseño y el funcionamiento de los rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera corresponden a la de una pareja de rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera con disposición espalda contra espalda. Absorben las fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones. También aceptan los esfuerzos tipo momentos. Los rodamientos de las series 32.. y 33.. con el sufijo “BTNG” tienen un ángulo de contacto de 25º y se suministran con jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio. Estos rodamientos no cuentan con ranuras de llenado y, por lo tanto, pueden aceptar las fuerzas axiales en ambas direcciones. Igual que en la versión abierta, NSK también ofrece rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera con el sufijo “BTNG” con blindado o sellado en uno o ambos lados del rodamiento. Todos los rodamientos de las series 32..BTNG y 33..BTNG se entregan de serie engrasados. La versión con jaula de acero prensado debe usarse con temperaturas de funcionamiento que superen los 120ºC

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Información técnica


Atributos
Peso neto993 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie3308..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Ángulo32 °
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,34 Sin IVA
/ unidad
146,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas