Rodamiento de agujas y axial de bolas
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 30 mm |
Anchura | 30 mm |
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 30 mm |
Anchura | 30 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NKX..-Z-XL |
Material | Steel |
Velocidad límite | 7500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 23800 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 18600 N |
Carga estática básica, axial - C0a | 24700 N |
Carga dinámica básica, axial - Ca | 14200 N |
Junta | Un escudo metálico |
En stock; entrega ≈24/48h