REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4,8X30 MM
Remache ciego aluminio-acero cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433499
Rubix:799299132000
EAN:5013656300825



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4,8X30 MM
Remache ciego de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,20 € Sin IVA
/ unidad
0,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
Diámetro
Longitud
30 mm