ITVX2030-31F3N

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITVX2030-31F3N
Rubix:799158111000
brand logo

Resumen técnico

Conexión 13/8

Documentos

Detalles de producto : ITVX2030-31F3N


En SMC hemos respondido al crecimiento del mecanizado por rayo láser con el lanzamiento de nuestro regulador electroneumático ITVX, diseñado para funcionar en condiciones de alta presión. Ideal para procesos como oxicorte o soldadura, el ITVX funciona con aire y tres gases alternativos, Argón, Oxígeno y Nitrógeno; controla presiones de suministro que alcanzan los 5,0MPa y un rango de presión de ajuste de hasta 3,0MPa. Es compacto y ligero (119 mm de alto x 62 mm de ancho, con un peso de 570 g sin cables ni soportes) y su funcionamiento es extremadamente eficiente, ya que no consume más de 3 W.
•Maximum supply pressure 5.0 MPa.
•Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
•Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
•Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
•Compact and lightweight.

Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F [G(PF)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8
1736,47 € Sin IVA
/ unidad
2101,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días