Referencias
SMC:IR1020-F01
Rubix:756200001043
fabricante:IR1020-F01

Documentos
Detalles de producto : IR1020-F01
Los reguladores de precisión de la serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión máxima establecida se ha ampliado de los convencionales 0,7 MPa a 0,8 MPa. El flujo de alivio casi se ha quintuplicado (en comparación con SMC IR201, IR401). El soporte opcional y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera de la unidad.
IR1000~3000, Regulador de precisión
Cualidades
Regulador de precisión
Rango de presión de regulación (MPa): de 0,005 a 0,8 dependiendo del modelo
Compacto y ligero
El soporte y el manómetro se pueden colocar en la parte delantera o trasera
2 modelos neumáticos
Rango de presión de regulación (MPa): de 0,005 a 0,8 dependiendo del modelo
Compacto y ligero
El soporte y el manómetro se pueden colocar en la parte delantera o trasera
2 modelos neumáticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | regulador de precisión modular |
|---|---|
| Material | nbr |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,08 € Sin IVA
/ unidad
96,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días