Referencias
Izar cutting tools sal:13810
Rubix:798845693000
fabricante:1665-13810
Detalles de producto : CORONA METAL DURO INOX 32X25 MM 1665
D mm Broca: 6
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Inoxidable//Plásticos
Material específico Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Fibra Vidrio//Inoxidable//Plásticos//PVC
Espesor Material máximo: 5
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Inoxidable//Plásticos
Material específico Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Fibra Vidrio//Inoxidable//Plásticos//PVC
Espesor Material máximo: 5
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
Cualidades
Especial Inoxidable
Apta para pvc, fibra de vidrio, aceros estándar, aluminio y plástico
Diente de Metal Duro
Posibilidad de Expositor tipo linea para panel perforado
Apta para pvc, fibra de vidrio, aceros estándar, aluminio y plástico
Diente de Metal Duro
Posibilidad de Expositor tipo linea para panel perforado
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 32 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,22 € Sin IVA
/ unidad
95,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
