CORONA METAL DURO INOX 25X25 MM 1665


REF. 1665 CORONA METAL DURO INOX

Referencias
izar cutting tools sal:13803
rubix:798845695000
fabricante:CORONA METAL DURO INOX 25 MM 1665
Resumen técnico
Diámetro25 mm

Detalles de producto : CORONA METAL DURO INOX 25X25 MM 1665


D mm Broca: 6
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Inoxidable//Plásticos
Material específico Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Fibra Vidrio//Inoxidable//Plásticos//PVC

Espesor Material máximo: 5

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas

Cualidades

Especial Inoxidable
Apta para pvc, fibra de vidrio, aceros estándar, aluminio y plástico
Diente de Metal Duro
Posibilidad de Expositor tipo linea para panel perforado

Información técnica


Atributos
Diámetro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,44 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días