Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
BBraun exclu assortment
Herramientas y metrología
Herramientas de mano
Serrado, corte y limas
Monturas de sierra, hojas
Corono de sierra
CORONA BIMETAL HSS CO 65 MM 1645
CORONA BIMETAL HSS CO 65 MM 1645
REF. 1645 CORONA HSS Co BIMETAL
Referencias
izar cutting tools sal:
30331
rubix:
798550701000
fabricante:
30331 CORONA METAL/MADERA DE 65 MM. REF.1645
Resumen técnico
Diámetro
65
mm
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CORONA BIMETAL HSS CO 65 MM 1645
Longitud total: 37mm
Material específico Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Cobre//Fundición//Inoxidable//Madera//Plásticos
Nº Dientes por Pulgada: 4-6
Espesor Material máximo: 10 mm
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
Cualidades
Para Metales: Acero Estándar, Fundición, Aluminio, Inoxidable, Cobre
Para Maderas
Para Plásticos
Corta materiales de hasta 10 mm de espesor
Información técnica
Atributos
Diámetro
65
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
21,11
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto