Referencias
Parker:13SFTF10SXN
Rubix:798954757000
fabricante:13SFTF10SXN
EAN:4039747100748


Resumen técnico
| Diámetro interior de tubo métrico | 10 mm |
|---|---|
| Material | brass (body);nbr (seal) |
Documentos
Detalles de producto : 13SFTF10SXN
Parker's Series 13 is a robust brass coupling with Japanese industrial profile.
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
Tipo de conexión: Boquilla para manguera
Diámetro: 7,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1150
Diámetro interior de la manguera: 10
Longitud: 48
Material: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 15
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Diámetro: 7,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1150
Diámetro interior de la manguera: 10
Longitud: 48
Material: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 15
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior de tubo métrico | 10 mm |
|---|---|
| Material | brass (body);nbr (seal) |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días