Detalles de producto : 1471U06 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 4M DIAM EXT. 6MM AZUL
Adecuado para instalaciones dinámicas. Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo. Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Cualidades
• Excellent Mechanical Properties • Excellent coil memory • Abrasion-resistant • Perfect for rapid cycling applications • Consistent tensile strength • Optimum longevity • Low pressure drop • Lightweight with plastic protection spring • Silicone-free• Comprehensive Range • Available in 2 materials: PU ester and PU ether • With or without pre-assembled fittings • Pre-assembled plastic or metal protection springs to prevent damage to equipment and tubing
Aplicaciones
• Machine Tools • Primery Metal Refining and Processing • Miscellaneous Manufacturing • Vehicle Assembly Facilities • Transportation • Compressed Air and Lubricants Conveying • Maintenance Workshop • Industrial Cleaning • Car Washing • Power Hand Tools