ZAPATO T-43 RAYA S3+CI+HI+HRO+WR+SRC

RAYA S3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Robusta:92204/43
Rubix:798416213000
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Colormarrón
Material Principalnubuck

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-43 RAYA S3+CI+HI+HRO+WR+SRC


Zapato de seguridad, cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada, con suela de poliuretano y caucho nitrilo. Ergonomía y ajuste a la morfología del usuario. Resistencia al impacto (200 julios). Calzado Antiestático. Absorción de energía en el talón. Resistencia a la perforación. Resistencia a los hidrocarburos. Resistencia al Resbalamiento. Resistencia a la absorción y penetración de agua. Aislamiento al frío. Resistencia al calor por contacto. Resistencia a factores ambientales no extremos, en las condiciones de uso previsibles. Los materiales constitutivos son adecuados y no afectan a la seguridad o salud del usuario. No ocasionan riesgos u otros factores de molestia en las condiciones de uso previsibles. Los materiales constitutivos y las partes del calzado que estén en contacto o puedan entrar en contacto con el usuario que lo lleve puesto no presentan superficies ásperas, aristas vivas, puntas o salientes que puedan causar lesiones o irritaciones excesivas. Estos materiales o sus productos de descomposición no afectan a la seguridad y salud de los usuarios. El sistema de ajuste, no puede desajustarse accidentalmente en condiciones de uso previsibles; el ajuste y desajuste se realiza por medio de cordones, no siendo necesarias herramientas. El diseño facilita su correcta colocación sobre el usuario, teniendo en cuanta los factores ambientales, las acciones y posturas a realizar; el ajuste se adapta a la morfología del usuario incluyendo variedad de tallas de fabricación. El calzado está diseñado para adecuarse a la transpiración natural del pie y la absorción de la misma. Los forros están diseñados para absorber el sudor y la transpiración. El modelo cumple los requisitos específicos para ofrecer una protección adecuada contra los riesgos previstos y resistir a factores ambientales en las condiciones de uso previsibles.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Colormarrón
Material Principalnubuck
98,28 Sin IVA
/ unidad
118,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43

Material Principal