Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67188634
Rubix:799072703000
fabricante:67188634

Detalles de producto : AE41 4,0 12,0 4,0 NB9055
Rascador Sealomatic de NBR con dureza shore 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
