RAN 8 S A 1 HS B3

RAN - Referencias angulares

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:RAN8SA1HSB3
Rubix:799094521000
fabricante:126850030
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción1:7.4
Forma de montajeeje
Entradaeje de entrada macizo;proyección simple y doble maciza;eje de salida;hueco con chaveta

Documentos

Detalles de producto : RAN 8 S A 1 HS B3


Los reductores de ejes ortogonales de la serie RAN están diseñados específicamente para las necesidades de las transmisiones angulares. Fáciles de fijar y con una demanda de mantenimiento muy baja, los grupos de la serie RAN ofrecen una amplia gama de configuraciones de ejes y relaciones, incluida, por supuesto, la relación 1:1, que se utiliza especialmente en este tipo de transmisiones. También están disponibles en ejecución para elevación con husillos de recirculación de bolas.

Cualidades

El producto ideal para transmisiones angulares

Información técnica


Atributos
Relación de reducción1:7.4
Forma de montajeeje
Entradaeje de entrada macizo;proyección simple y doble maciza;eje de salida;hueco con chaveta
123,50 € Sin IVA
/ unidad
149,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días