Referencias
SMC:DL12-04
Rubix:752102727043
fabricante:DL12-04
EAN:3618036129823

Documentos
Detalles de producto : DL12-04
Los racores autoalineables serie H, DL, L, LL tienen diez estilos y cinco O.D's de tubo, proporcionando una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. La férula con reborde ensanchado evita la pérdida accidental de la férula al insertar la tubería en el cuerpo del racor. La férula con reborde endurecido evita la rotura de la férula al apretar la tuerca. El I.D. ensanchado proporciona baja resistencia al flujo dentro del racor. El mecanismo de sujeción del tubo proporciona una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
•Racores autoalineables H, DL, L, LL
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
•Presión de prueba: 10MPa
•Fluido de funcionamiento: aire
Modelo: DL12-04 (Tamaño de tubo Ø12, Tamaño de puerto (R(PT)1/2))
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
•Presión de prueba: 10MPa
•Fluido de funcionamiento: aire
Modelo: DL12-04 (Tamaño de tubo Ø12, Tamaño de puerto (R(PT)1/2))
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 12 mm |
| Material | latón c3604bd, c3771be (cuerpo);latón c3604bd (tuerca);acero c2700t (férula) |
| Tipo de rosca | r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días