RACOR ASIENTO CONICO H-H 1/2 PUL
RACORES ROSCADOS INOX ENLACE 3 PIEZAS HEMBRA – HEMBRA CON ESTANQUEIDAD CÓNICA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:890979
Rubix:799152965000
EAN:3660338436444


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | g1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g1/2 '' |
| Ángulo | recto |
Documentos
Detalles de producto : RACOR ASIENTO CONICO H-H 1/2 PUL
Material: Acero inoxidable 316. Rango de temperatura: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g1/2 '' |
| Ángulo | recto |
| Norma | AISI 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días