RACOR TUBERIA RECTO CONICA ORIENTABLE CON PORTECTOR DE TUBO 10/6,5-1/4 R

Racor tubería recto cónica orientable con portector de tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859151
Rubix:798940711000
EAN:3660338141867
TAPERED ORIENTABLE FITTING FOR SPIRAL. HOSES  10/6,5-1/4 R

Resumen técnico

Diámetro de conexiónr1/4 ''
Diámetro de conexión 210 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR TUBERIA RECTO CONICA ORIENTABLE CON PORTECTOR DE TUBO 10/6,5-1/4 R


Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite a una presión máxima de 15 bares
Racor TUBERIA recto CONICA orientable CON PORTECTOR de Tubo 10/6,5-1/4 R

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónr1/4 ''
Diámetro de conexión 210 mm
Materiallatón niquelado
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días