TOBERA PORTATUBO ROSCADA LATON AG G1/4 MANGUERA D. INT. 6 MM
Racor roscado para manguera
Ver información técnicaReferencias
Riegler:MS2391406
Rubix:799299193000
fabricante:130988
EAN:4047322459402

Detalles de producto : TOBERA PORTATUBO ROSCADA LATON AG G1/4 MANGUERA D. INT. 6 MM
Tobera portatubo roscada con rosca macho
Características: De latón.
Características: De latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Tipo | racor roscado para manguera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,90 € Sin IVA
/ unidad
2,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
