RACOR RECTO CON PORTECCION DE TUBO 8/6

Racor recto con portección de tubo

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:786254
Mecaline:869658
Rubix:798940058000
EAN:3660338233630
869658

Resumen técnico

Diámetro de conexióng1/4 ''
Diámetro de conexión 28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RACOR RECTO CON PORTECCION DE TUBO 8/6


Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite a una presión máxima de 15 bares
Racor recto CON PORTECCION de Tubo 8/6

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexióng1/4 ''
Diámetro de conexión 28 mm
Materiallatón niquelado
7,23 € Sin IVA
/ unidad
8,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días