RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-01C


RACOR MACHO GIRATORIO PARALELO - MINI

Referencias
mecaline:858882
rubix:798941508000
ean:3660338139529
PARALLEL MALE 90° ELBOW Exterior tube diameter mm 6
Resumen técnico
Diámetro de conexiónG1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-01C


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
Racor acodado orientable rosca macho CILINDRICO 6-01C

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónG1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
MaterialPolymer Body
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,22 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h