KQ2H06-08A 00981576


Racor directo serie KQ2

Referencias
smc:KQ2H06-08A
rubix:798265827000
KQ2H, One-touch Fitting White Color - Different Diameter Straight
Resumen técnico
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KQ2H06-08A 00981576


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Reducción tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
MaterialPolipropileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,76 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h