TOBERA PORTATUBO ROSCADA LATON IG G3/8 MANGUERA D. INT. 13 MM
Racor de manguera atornillable
Ver información técnicaReferencias
Riegler:MS239A3813
Rubix:799298929000
fabricante:134834
EAN:4047322490672

Detalles de producto : TOBERA PORTATUBO ROSCADA LATON IG G3/8 MANGUERA D. INT. 13 MM
Tobera portatubo enroscable con rosca hembra
Características: De latón.
Características: De latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tipo | racor de manguera atornillable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
