Referencias
Festo:N-3/8-P-13
Rubix:798197092000
fabricante:36160
EAN:4052568023423

Documentos
Detalles de producto : N-3/8-P-13
Racor de manguera N-3/8-P-13 con junta de estanqueidad. Diámetro nominal=11 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,23 g |
| Tipo | n-p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € Sin IVA
/ unidad
12,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días